Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 75 para zumbador bitensión marfil - 75052-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75052-31

Ref.Sonepar

17488

EAN

8421053013687

Placa para zumbador-altavoz de 2W marfil Simon 75. Placa para zumbador o altavoz de 2W de la serie Simon 75. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. La placa para zumbador o altavoz es de version individual. Este modelo de placa para zumbador incluye 1 elemento, pero no incluye función señalizadora ni ningún tipo de módulo. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5ºC a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. Dispones para tu elección de seis acabados disponibles. La placa para el zumbador/altavoz de 2W aplica la normativa UNE-EN 62080:2010. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en marfil plástico. Para el correcto mantenimiento de la placa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La placa para altavoz/zumbador no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON