SIMON - Placa SIMON 82 mecanismo electrónico giratorio titanio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Titanio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200054-096

Ref.Sonepar

304792

EAN

8421053279540

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Titanio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa para los mecanismos electrónicos giratorios titanio Simon 82. La gama Simon 82 está pensada para que se integre en cualquier espacio. La serie 82 dispone de dos formas de suministro: en dos pasos (conjuntos semimontados) y en tres pasos. Los dos pasos consisten en ofrecer los distintos mecanismo con teclas o tapas incorporadas, en todos los acabados disponibles más los marcos de forma separada. Con la forma de suministro tres pasos, los mecanismos, teclas y tapas y los marcos se suministran de forma separada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON