SIMON - Placa SIMON 82 para conector HDMI V1.4 blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8201094-030

Ref.Sonepar

164041

EAN

8421053121863

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa blanca para conector HDMI v1.4, serie Simon 82. Tiene formato cuadrado de medidas 55 mm de alto x 55 mm de ancho. Está fabricada en material termoplástico, no incluye grabado y se puede instalar tanto en superficie como por sistema de empotrado. Está disponible en 6 acabados y, a la hora de elegir el marco, es recomendable que éste tenga el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.Para limpiar de forma correcta este producto, se recomienda evitar el uso de sustancias abrasivas que contengan cloro y pasar suavemente la superficie de la placa con una bayeta suave y ligeramente impregnada en agua y jabón. Información sobre temperaturas máximas y mínimas: el rango de temperatura de funcionamiento es de 5 a 40º C y el de almacenamiento de -25 a 50º C.La serie 82 de Simon es todo un clásico. Acabados nobles, perfil extraplano y diseño minimalista.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON