SIMON - Placa SIMON 82 para conector HDMI V1.4 marfil - 8201094-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8201094-031

Ref.Sonepar

348482

EAN

8421053121870

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

En color marfil encontramos esta placa para conector HDMI v1.4 incluída en la serie Simon 82. Se presenta en packs individuales y está disponible en 6 acabados diferentes. Se recomienda, por tanto, escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la placa seleccionada para obtener un mejor resultado. El producto es apto para superficie y empotrar, por lo que su instalación resultará sencilla incluso sin conocimientos técnicos de ningún tipo. Está fabricado en termoplástico y mide 55x55 mm. Sus materiales de gran calidad conforman un producto resistente a las temperaturas extremas y, de hecho, la placa puede soportar entre -25 y 50º. No obstante, lo ideal es que la temperatura ambiente se sitúe entre 5 y 40º para garantizar una óptima conservación. En cuanto a su mantenimiento y limpieza, el fabricante aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, se debe evitar utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON