SIMON - Placa SIMON 82 para conector VGA+MINI-JACK blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos - 1
Número de tomas jack hembra 3,5 mm - 1
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8200091-030
Ref.Sonepar
212678
EAN
8421053121498
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
1
Número de tomas jack hembra 3,5 mm:
1
Color:
Blanco
La Placa para conector de Video Graphics Array (VGA) en color blanco de la serie Simon 82 incluye Mini-jack. Es una placa disponible en 6 acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada para lograr una armonía que destacará en el diseño de nuestras instalaciones.Con unas dimensiones de 55x55 mm, es una pieza de gran resistencia y duración, estando preparada para aguantar temperaturas mínimas de -25 º C y máximas de hasta 50º C, aunque su intervalo de temperatura recomendada es de 5 a 40º C. Su limpieza puede realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Además, es apta para superficie y empotrar y su precio la convierte en una tapa accesible para todo tipo de presupuestos. Es compatible con todos los mecanismos de la serie Simon 75.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


