SIMON - Placa SIMON 82 para conector VGA+MINI-JACK grafito - 8200091-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de hembrillas D-Sub de 15 polos - 1

  • Número de tomas jack hembra 3,5 mm - 1

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200091-038

Ref.Sonepar

215538

EAN

8421053121511

Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:

1

Número de tomas jack hembra 3,5 mm:

1

Color:

Negro

Placa para conector VGA + Mini-jack en color grafito correspondiente a la serie Simon 82. Se presenta en packs individuales y está disponible en 6 acabados diferentes. Es recomendable elegir un marco que sea del mismo color que el zócalo de la placa seleccionada para obtener un mejor efecto. El producto tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico. Entre sus características, destaca por su resistencia a temperaturas extremas (soporta entre -25 y 50º), aunque lo más conveniente es que la temperatura ambiente oscile entre 5 y 40º. Respecto a su instalación, no reviste grandes complicaciones. La placa es apta para superficie y empotrar y puede consultarse el manual de información técnica en caso de duda. Para su limpieza, se aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Por el contrario, el fabricante recomienda no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON