Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 88 con 1 elemento diámetro 100mm blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88610-30

Ref.Sonepar

17929

EAN

8421053263570

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco redondo para 1 elemento blanco Simon 88. Marco de formato redondo con acabado en blanco para un elemento. Es apto para superficie y empotrar y tiene unas dimensiones de 100x100mm. Está fabricado en plástico termoestable y se incluye dentro de la serie Simon 88. Para obtener un mejor resultado, se recomienda utilizar teclas y tapas con acabado también en blanco. Este marco se caracteriza por su resistencia a temperaturas extremas. No obstante, el fabricante recomienda instalarlo en ambientes cuya temperatura se sitúe entre 5 y 40ºC para su adecuada conservación. Para su limpieza, use un paño de textura suave ligeramente humedecido en agua con jabón. Asimismo, evite los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 88 destaca por sus líneas puras. Es una colección moderna y con estilo capaz de atraer todas las miradas al desafiar las ideas preconcebidas. Este marco redondo es, sin duda, un buen ejemplo de ello.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON