Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 88 con 1 elemento diámetro 100mm grafito - 88610-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

88610-38

Ref.Sonepar

17933

EAN

8421053263587

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Antracita

Marco redondo para 1 elemento grafito Simon 88. Para una mayor seguridad y funcionalidad, el marco termoestable para 1 elemento de la colección Simon 88, da a cualquier espacio unos acabados innovadores dada su forma redonda y en un siempre clásico Grafito. Con una dimensión de 100x100mm, este marco es compatible con instalación en superficie y empotrada, pudiendo orientarse vertical u horizontalmente para adecuarse a las necesidades tanto técnicas como estéticas de cualquier espacio concreto. Este marco de la gama Simon 88 cuenta con un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC con unas máximas que oscilan entre los -25 a 50 ºC. Si quiere que su estancia tenga una línea estética que sea sinónimo de perfección, Simon 88 recomienda utilizar tanto la tapa como las teclas de acabados en Grafito para lograr la excelencia estética del diseño.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON