Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 88 con 2 elementos 100x171mm blanco nieve - 88620-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

88620-30

Ref.Sonepar

17939

EAN

8421053263617

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco redondo para 2 elementos blanco Simon 88. Nos encontramos ante un marco redondo para 2 elementos, fabricado en termoestable con un acabado en blanco que pertenece a la serie Simon 88. Posee unas dimensiones de 100x171 milímetros. Este producto también está disponible para 1, 2, 3 y 4 elementos. Recomendamos el uso de teclas y tapas con un acabado en blanco. La serie 88 está creada para destacar. Sus líneas puras y sus formas redondas dotan a esta serie de una fuerte personalidad. Encontramos, dentro de esta serie, acabados en oro, cromo, acero, blanco y grafito. Un producto de vanguardia que dota a cualquier entorno de un toque especial. La alta calidad y la funcionalidad también las podemos encontrar en su extensa gama de funciones, como por ejemplo la función de regulación de iluminación. Esto nos permite un ahorro del 20 % gracias a la posibilidad de adaptar la intensidad de la luz. Compatible con los mecanismos de Simon 77.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON