Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 88 con 2 elementos 100x171mm grafito - 88620-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

88620-38

Ref.Sonepar

17943

EAN

8421053263624

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Antracita

Marco redondo para 2 elementos grafito Simon 88. Marco redondo para dos elementos, con un bonito acabado en color gris grafito. Forma parte de la serie Simon 88 y a la gama redonda, dentro de esta misma serie. Para optimizar su estética dentro de la estancia en la que se instale, es recomendable utilizar las teclas y tapas que acompañan al marco en el mismo acabado grafito. Las dimensiones del marco Simon son 100x171 milímetros y está fabricado a partir de un componente termoestable, que dota de funcionalidad al marco. Gracias a estos materiales, de máxima calidad, este producto puede soportar temperaturas muy variables, que oscilan entre los -25 grados centígrados y los +50 grados centígrados de máxima. Se puede instalar en superficie o empotrado, así como en vertical u horizontal. Para alargar su vida útil el mantenimiento es sencillo. Solamente hay que utilizar un paño de algodón, muy suave, humedecido en una solución de agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON