Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 88 con 4 elementos 100x313mm 0 blanco nieve - 88640-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

88640-30

Ref.Sonepar

17959

EAN

8421053024621

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco redondo para 4 elementos blanco Simon 88. Con unas medidas de 100x313mm, el marco redondo para 4 elementos se encuentra disponible en color blanco y forma parte de Simon 88, la colección más rompedora y original de nuestra marca. Una pieza que, para cuidarla y evitar cualquier tipo de deterioro, evita siempre utilizar productos que contengan cloro en su formulación, ya que su capacidad abrasiva dañaría los acabados de este marco fabricado en termoestable, uno de los más seguros del mercado para tu hogar. Los amantes del diseño están de enhorabuena gracias a la exclusiva colección Simon 88, una de las más modernas y originales de la marca que convertirán tu hogar en un sitio único y de tendencia. Apuesta por la calidad y funcionalidad de nuestros productos, ahora reconvertidos en exclusivas piezas que poseen la capacidad de convertirse en elementos decorativos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON