SIMON - Placa SIMON DETAIL 82 para detector presencia 180° - 82060-93
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Botón interruptor/pulsador
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82060-93
Ref.Sonepar
238399
EAN
8421053259207
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Aluminio
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
55 mm
Altura:
55 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


