SIMON - Placa SIMON DETAIL 82 para mecanismo electrónico tacto - 82034-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82034-93

Ref.Sonepar

348486

EAN

8421053120569

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul incluido y con acabado en aluminio frío perteneciente a la serie Simon 82 Detail. Podrás seleccionar el producto en la categoría “teclas y tapas” de la colección actual. La mejor opción para un espacio elegante y vanguardista. La línea Original, inspirada en el aluminio aporta identidad propia sin renunciar a las prestaciones más exigentes.En cuanto a la instalación podrá ver que la colección Simon 82 Detail tiene una fácil instalación y mantenimiento con unos sencillos y seguros pasos. Apto para empotrar en pared y uso en superficie. La combinación de los distintos elementos de la serie como marcos y perfilería, da como resultado distintas opciones que dan carácter a un espacio y marcan la diferencia. Todo eso sin perder la esencia en cuestión de la colección, fomentar los detalles al máximo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON