SIMON - Placa SIMON DETAIL 82 para mecanismos electrónicos - 82080-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82080-93

Ref.Sonepar

138449

EAN

8421053120767

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con acabados en aluminio frío, la placa para los mecanismos electrónicos de Simon 82 Detail cuenta además con 5 acabados entre los que elegir. Nosotros siempre aconsejamos a nuestros clientes que el marco se escoja en la misma tonalidad que la del zócalo de la placa escogida. En cuanto a su instalación, la pieza es apta para empotrar en la pared o colocar en una superficie. Con unas medidas exactas de 55x55 mm y fabricada en material termoplástico metalizado, la pieza cumple con la normativa actual UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, además de con nuestros exhaustivos controles de calidad. De esta manera, nuestra placa funciona con total seguridad a temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo aguantar unas máximas de -25 a 50º. Para un buen mantenimiento, recomendamos utilizar un trapo suave y totalmente seco. Nunca utilice productos abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON