SIMON - Placa SIMON DETAIL 82 para mecanismos electrónicos giratorios

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82054-93

Ref.Sonepar

229543

EAN

8421053258927

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La serie Simon 82 Detail pone a tu disposición una placa para los mecanismos electrónicos giratorios con acabado en aluminio frío perteneciente a la categoría “teclas y tapas”. La placa en este caso pertenece a la gama Original de las dos existentes en la colección Simon 82 Detail. Esta gama Original destaca por la combinación entre formas y materiales, esto le da al conjunto de elementos una identidad propia, generando detalles de color sobresalientes en cualquier espacio de la vivienda. Beneficiate de una colección inspirada en todo aquello que no vemos, pero que puede hacerte cambiar la concepción de las cosas. Destacando los detalles como uno de los principales factores.Tendrás disponibles seis acabados diferentes. Es recomendable escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Es apto para superficie y para empotrar, de esta forma puedes escoger el método que mejor se adapte a las necesidades de tu vivienda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON