SIMON - Placa SIMON DETAIL 82 para termostato de calefacción

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Termostato

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82505-93

Ref.Sonepar

208558

EAN

8421053259993

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Termostato

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa individual para termostato de calefacción, de la serie Simon 82 Detail y en color aluminio frío. Dimensiones 55 x 55 mm. Está fabricada con materiales termoplásticos y acabado metalizado. En esta placa no se incluye grabado de ningún tipo y su instalación puede ser tanto de superficie como a través del sistema de empotrado.Consejos para un adecuado mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños, limpiadores, bayetas y demás productos que resulten abrasivos y que contengan cloro.La normativa que se aplica es: UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011.Esta colección, Simon 82 Detail, se diferencia del resto de las series de la marca porque ofrece un variado abanico de posibilidades donde el diseño pasa a ser el verdadero protagonista de cualquier espacio. Como resultado, se consiguen ambientes que tienen una personalidad única y exclusiva.Detalles que marcan la diferencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON