SIMON - Placa SIMON K45 1/2 mecanismo con 1 conector VGA HD15 H conexión a tornillo blanco nieve - K100B/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K100B/9

Ref.Sonepar

94914

EAN

8426436058958

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

La Gama Simon K45, le ayuda en la instalación de todos sus sistemas de conectividad de voz, audio y Multimedia. En esta última, y especialmente indicado para salas de reunión, conferencias, auditorios, etc, el conector de VGA sirve tanto para envolventes K45 de clipaje directo, como para las cajas CIMA a través de placas adaptadoras. Incluye placa en formato K45 y conector Multimedia. Se trata en este caso de un conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora. Acabado blanco, gama Simon K45. Embornamiento por Tornillo. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 1 elemento. Apto para superficie y empotrar. Admite cables de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40º C y de -25 a 50º C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45x45 mm. Fácil mantenimiento y limpieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON