SIMON - Placa SIMON K45 1/2 mecanismo para 1 conector M 3P blanco nieve - K121A/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Uso - Otros
Con cubierta para polvo - no
Tipo de contacto - Hembra
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
K121A/9
Ref.Sonepar
374424
EAN
8426436046832
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Uso:
Otros
Con cubierta para polvo:
no
Tipo de contacto:
Hembra
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
0.5
Mediante conectores/acopladores:
no
Disminución de tensión:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
22.5 mm
Profundidad del dispositivo:
38 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


