SIMON - Placa SIMON K45 con 3 mecanismos con magnetotérmico bipolar 10A formato DIN aluminio - KF04B/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 82 mm
Curva de disparo - C
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V - 6 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KF04B/8
Ref.Sonepar
548681
EAN
8426436046276
Profundidad constructiva:
82 mm
Curva de disparo:
C
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Instalación a ras:
sí
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


