SIMON - Placa SIMON K45 con 3 mecanismos para magnetotérmico diferencial formato DIN aluminio - KF03/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KF03/8

Ref.Sonepar

204019

EAN

8426436040113

Material:

Plástico

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial. Apuesta por el formato DIN, de tres elementos. Cuenta con un elegante acabado en aluminio y pertenece a la serie Simon K45.Las medidas de esta placa para protección de circuitos son de 135 x 45 milímetros y tiene una profundidad de 44 milímetros. Su instalación apuesta por la funcionalidad, ya que se puede instalar empotrada o sobre superficie.Hay que tener en cuenta que el elemento de protección no está incluido, por lo que hay que adquirirlo por separado. Si se desea usar otra marca para este elemento de protección es importante saber que la placa es compatible con cualquiera que tenga formato DIN que no supere los 45 milímetros de grosor.Esta es la versión don magnetotérmico bipolar de 10 A, 16 A y diferencial de 25 A, con sensibilidad de 30mA. Cuenta con un módulo y medio y es de clase individual. Está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos, que minimizan el riesgo de incendio. Además, soporta temperaturas máximas de 60 grados centígrados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON