SIMON - Placa SIMON K45 con 3 mecanismos para magnetotérmico diferencial formato DIN blanco nieve - KF03/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KF03/9

Ref.Sonepar

258253

EAN

8426436040090

Material:

Plástico

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial en formato DIN de 3 elementos, en acabado color blanco y perteneciente a la serie Simon K45.La gama SImon K45, además de bases de enchufe, cuenta con cajas de suelo, teleblock, cajas de pared, cajas de suelo estancas IP55, minicolumnas, columnas y ofiblock (Plus, Compact y Line) para que así puedas utilizarla en las diferentes instalaciones eléctricas de tu hogar.Esta placa tiene unas dimensiones de 135 x 45 x 44 mm y es apto tanto para superficie como para empotrar, en lugares con una temperatura situada entre lo -5 a los 60ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas más altas.Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos, que garantiza la no propagación de la llama (en caso de incendio) y una baja toxicidad (en caso de emisión de humos).Para limpiar esta placa, podrás hacerlo de forma muy sencilla, ya que solo necesitarás pasarle un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON