SIMON - Placa SIMON K45 con 3 mecanismos para magnetotérmico diferencial formato DIN gris grafito - KF03/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KF03/14

Ref.Sonepar

187704

EAN

8426436040106

Material:

Plástico

La placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial en formato DIN de 3 elementos está disponible con acabados en negro,unas medidas de 135x45x44 mm y forma parte de la gama Simon K45. Fabricada en termoplástico libre de halógenos, esta pieza garantiza la mínima toxicidad ante cualquier emisión de humos, además de la no propagación de llamas en el hipotético caso de incendio. A pesar de que no incluye el elemento de protección (que debe adquirirse por separado), debe saber que la placa es compatible con cualquier elemento de protección con formato DIN que no supere los 45 mm de grosor. La exclusiva colección Simon K45 está creada para garantizar la mayor eficiencia y seguridad, gracias a nuestro constante compromiso por la innovación y calidad de nuestros materiales. No te la juegues y confía en una gran marca.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON