SIMON - Placa SIMON K45 con toma TV M+SAT H CEI gris grafito - K130A/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Enchufe TWIN
Tipo de salida de la toma - TV/SAT
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
K130A/14
Ref.Sonepar
181333
EAN
8426436052949
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Enchufe TWIN
Tipo de salida de la toma:
TV/SAT
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
1
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Perdida de llave a 860 MHz:
0 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
0 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
2 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
2 dB
Banda de frecuencia de TVG:
47...862 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Banda de frecuencia de SAT:
5...2400 MHz
Tipo de fijación:
Engatillado
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7021
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


