SIMON - Placa SIMON K45 magnetotérmico diferencial 10A-10mA gris grafito - K107A/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 47 mm
Curva de disparo - A
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 230 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V - 3 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K107A/14
Ref.Sonepar
232782
EAN
8426436040182
Profundidad constructiva:
47 mm
Curva de disparo:
A
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
3 kA
Instalación a ras:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


