SIMON - Placa SIMON K45 para 1 conector XLR aluminio - K122/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - XLR
Con cubierta para polvo - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K122/8
Ref.Sonepar
374426
EAN
8426436045125
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
XLR
Con cubierta para polvo:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
1
Mediante conectores/acopladores:
no
Disminución de tensión:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
8.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


