SIMON - Placa SIMON K45 V&D inclinada con guardapolvo para 1 conector CAT6 UTP blanco nieve - K8096U/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K8096U/9

Ref.Sonepar

765655

EAN

8426436040267

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

46.5 mm

La Empresa Simon realiza pruebas externas y pruebas propias, de acuerdo con las normativas más exigentes. Sus sistemas de comunicación de datos, voz, multimedia y electricidad pueden considerarse las de mayor capacidad para agregar o quitar módulos de acuerdo con las necesidades de la instalación. Eso ofrece flexibilidad, funcionalidad y una creciente participación en el diseño integrador de los espacios a los que debe dar servicio. SSu configuración es de extrema sencillez y preparada para los avances tecnológicos del futuro. La compatibilidad con las distintas marcas del mercado y los productos propios de Simon está garantizada. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP. Acabado blanco nieve. Gama Simon K45. Compatible con conectores Keystone I, II, ATT®/Avaya® Individual Inclinada. Con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 46,5 mm. Admite cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a temperaturas extremas. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON