SIMON - Placa SIMON K45 V&D inclinada con guardapolvo para 2 conectores CAT5E UTP gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

KB8095U/14

Ref.Sonepar

463962

EAN

8426436040328

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

46.5 mm

La serie Simon K45 presenta la placa de voz y datos inclinada con guardapolvo y herramienta de inserción compuesta por 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 5e FTP. La pieza es apta para superficie o empotrar y tiene unas medidas de 45x45 mm y un grosor de 46,5 mm con y unos perfectos acabados en negro. Además, está fabricado con componentes metálicos libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible para garantizar que la llama no se propague en el hipotético caso de incendio y una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. Si además quieres combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales, necesitarías utilizar el posicionador a 90º para poder orientar la pieza en posición vertical. Las mejores soluciones de conectividad se encuentran a tu disposición a través de la colección K45 de Simon. Una colección pensada al detalle para satisfacer incluso a los clientes más exigentes. Confía en una de las marcas más especializadas y no te la juegues.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON