SIMON - Placa SIMON K45 V&D inclinada con guardapolvo para 2 conectores CAT6 UTP gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KB8096U/14

Ref.Sonepar

91000

EAN

8426436040342

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

46.5 mm

La Gama Simon K45 está pensada para permitir los elementos de protección de la línea completa de seguridad de la marca Simon. Eso le garantiza máxima seguridad. Para las personas, y para las instalaciones. Esto último se logra mediante la separación constante de todos los cableados: electricidad, voz, datos y multimedia. De esa forma se evitan las energías electromagnéticas que podrían producir interferencias. Las placas de voz y datos de la gama K45 están especialmente diseñadas para su montaje en envolventes de la Gama K45 de SIMON CONNECT, mediante clipaje directo. Se trata en este caso de una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 6 UTP . Acabado negro, gama Simon K45. Compatible con conectores Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Conexión con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 46,5 mm. Admite Cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Sistema anticorrosión y resistencia a las temperaturas extremas (-5 a +60º C ). Limpiar con un paño suave y seco. Fácil mantenimiento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON