SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 1 conector AMP/BRAND REX/SYSTIMAX (AVAYA)/KRONE o BELDENCDT aluminio - K76/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K76/8

Ref.Sonepar

155313

EAN

8421053263952

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Placa de voz y datos de la serie Simon K45 fabricada en aluminio con guardapolvo y que sirve para 1 elemento RJ45 compatible con otros fabricantes como Keystone I, II, ATT®/Avaya®.Tiene un número medio de módulos y es una placa del tipo individual y plana que se puede combinar a la perfección en envolventes verticales (como, por ejemplo: Teleblock, minicolumnas, columnas y canales portamecanimos).Sus dimensiones son de 45 x 45 mm y 8,5 mm de profundidad y ha sido fabricada, siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006, en termoplástico libre de halógenos, que es un material muy seguro que proporciona la no propagación de llamas así como un bajo nivel de toxicidad.Esta placa es perfecta tanto para instalar en superficie como para empotrar y se puede colocar en cualquier lugar cuya temperatura esté situada entre los -5 y los 60ºC.Su limpieza es bastante sencilla: tan solo necesitarás un paño suave y seco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON