SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 1 conector CAT5E FTP blanco nieve - K95F/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K95F/9

Ref.Sonepar

86538

EAN

8426436032002

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

42.9 mm

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de categoría 5e FTP en color blanco. Sus medidas son 45x45 m y 42,9 mm de profundidad. El producto está integrado por piezas metálicas con aislamiento en termoplástico de carácter autoextinguible y libre de halógenos. Este tipo de material es resistente a las altas temperaturas y evita que el fuego se propague de producirse un incendio. La placa, además, está en cumplimiento con el reglamento y es apta tanto para superficie como para empotrar. Es compatible con cualquier conector del mercado y permite su integración en envolventes verticales del tipo de columnas, minicolumnas o Teleblock. Este artículo se encuentra disponible en la serie Simon K45, una colección que incluye una extensa gama de placas y conectores para facilitar la conectividad en el día a día en toda clase de entornos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON