SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 1 conector INFRA+ blanco nieve - K75/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K75/9

Ref.Sonepar

58521

EAN

8426436025790

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La serie Simon K45 presenta la placa de voz y datos plana individual con guardapolvo para 1 conector RJ45 de Infra+®. Si se busca combinar la placa en envolventes verticales, sería necesario utilizar el posicionador a 90º para poder orientar dicha placa en posición vertical. Se trata de una pieza apta para superficie o empotrar que tiene unas medidas de 45x45 mm, un grosor de 8,5 mm y unos acabados en color blanco. En cuanto a su fabricación, cuenta con componentes termoplásticos libre de halógenos para asegurar la no propagación de llamas si hubiese incendio, junto con una toxicidad muy baja en cuanto a emisión de humos. Y es que Simon materializa su constancia y esfuerzos por mantenerse como líder de sector en cada una de sus colecciones, como la presente Simon K45: una colección que ofrece las mejores soluciones en cuanto a conectividad para tu hogar, sin dejar atrás el tan importante aspecto de la seguridad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON