SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 1 conector NEXANS gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K85/14

Ref.Sonepar

374435

EAN

8426436032446

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

El sonido es un elemento muy importante a la hora de crear el ambiente más adecuado para cada situación. Para la protección de estos sistemas tenemos al mejor aliado en la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento para un conector RJ45 de Nexans en color negro de la serie Simon K45. Este accesorio unas dimensiones de 45 x 45 x 8’5 mm, siendo apto para superficie y empotrar.En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock y canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (referencia K66) para orientar la placa en posición vertical. La estructura mantiene sus cualidades como el primer día gracias al termoplástico libre de halógenos, componente que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON