SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 1 conector PANDUIT gris grafito - K69/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K69/14

Ref.Sonepar

548673

EAN

8426436032408

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La serie Simon K45 tiene como objetivo proteger las cualidades de las instalaciones eléctricas y electrónicas de viviendas particulares y empresas. Un buen ejemplo es la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento para un conector RJ45 de Panduit en acabado negro incluido en esta gama. Gracias a él obtendremos la máxima seguridad en los mismos. Si se combina en envolventes verticales es necesario utilizar el posicionador a 90º para orientar la placa en posición vertical. Su instalación, que puede realizarse tanto en un zócalo de superficie como en una caja empotrada en la pared, es rápida y sencilla gracias a sus medidas de 45 x 45 x 8’5 mm. En cuanto a su estructura, muy resistible y duradera, ha sido fabricada con termoplástico libre de halógenos, componente que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON