SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores AMP/BRAND REX/SYSTIMAX (AVAYA)/KRONE o BELDENCD blanco - KB76/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB76/9

Ref.Sonepar

94851

EAN

8421053264010

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La placa de voz y datos plana con guardapolvo compuesta por 1 elemento para 2 conectores RJ45 resulta totalmente compatible con otros fabricantes y forma parte de la colección K45 de Simón. Posee unas medidas de 45x45 mm, un grosor de 8,5 mm con y unos sencillos a la par que versátiles acabados en color blanco. Además, está fabricado con termoplástico libre de halógenos, que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad si se diera alguna emisión de humos. Y es que el compromiso de Simon está en ofrecer la máxima calidad en unos productos a la vanguardia en cuanto a tendencias. Por ello, su colección Simon K45 ofrece lo mejor en cuanto a conectividad para satisfacer a los hogares más exigentes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON