SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores AMP/BRAND REX/SYSTIMAX (AVAYA)/KRONE o BELDENCD gris - KB76/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB76/14

Ref.Sonepar

94291

EAN

8421053229101

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Esta placa de voz y datos plana es de la serie Simon K45. Incorpora una ventana guardapolvo y cuenta con un elemento para dos conectores RJ45. Una de sus principales características es que es compatible con otros fabricantes. Esta placa Simon apuesta por un diseño novedoso, con acabado en gris negro. La disponibilidad de esta placa de voz y datos plana es para uno o dos conectores. Se puede instalar de dos maneras (empotrada o sobre una superficie). En el caso de querer combinarla en alguna envolvente hay que usar el posicionador a 90 grados (Ref. K66).El diseño compacto se lo debe tanto a los materiales innovadores como a sus pequeñas medidas (45x45 mm y una profundidad de 8,5 mm). Está fabricada a través de componentes termoplásticos, que soportan altas temperaturas, y están libres de halógenos, para garantizar la seguridad durante su uso. El mantenimiento de las placas de la serie Simon K45 es muy sencillo. Simplemente hace falta usar un paño suave y seco para la limpieza de las mismas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON