SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores CAT5E FTP blanco nieve - KB95F/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB95F/9

Ref.Sonepar

692540

EAN

8426436032057

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

42.9 mm

Simon, y su nueva gama Simon K 45, para conectividad total, le ofrece la mejor solución que garantiza una alta velocidad en transmisión de datos. Óptimo radio de curvatura y mayor espacio para el cableado. Nuevo sistema de bastidores para una instalación independiente de circuito eléctrico, Voz y Datos. Garantía de total compatibilidad con conectores de voz, y datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. Las placas de voz y datos de la gama K45 están especialmente diseñadas para su montaje en envolventes de la Gama K45 de SIMON CONNECT. Esto asegura muchas posibilidades de ampliación y modularidad de acuerdo alas necesidades que requiera cada instalación, y siempre preparados para el futuro de las nuevas tecnologías. Se trata de una placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 5e FTP. Color blanco, gama Simon K45. Categoría 5e FTP. Compatible con conectores RJ45 de las marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Conexión con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 42,9 mm. Admite cableado 22-24 AWG. Realizada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos. Eso garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resiste a la corrosión y a los cambios de temperatura. (-5 a +60º C) Limpiar con un paño suave y seco. Se recomienda no usar productos clorados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON