SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores CAT5E FTP gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KB95F/14

Ref.Sonepar

129341

EAN

8426436042520

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

42.9 mm

El mejor aliado para proteger los sistemas electrónicos es la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento y dos conectores RJ45 de categoría 5e FTP en color negro de la serie Simon K45. Resistente, duradera y funcional, además de ideal para decorar todo tipo de espacios, esta pieza tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 42’9 mm. Cuenta con un cableado 22-24 AWG, es apta para superficie y empotrar y su estructura ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógeno. Gracias a este material estaremos seguros ante cualquier incendio, pues este componente garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Con herramienta de inserción, en caso de combinar con minicolumnas, columnas, Teleblock o canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (referencia K66) para orientar la placa en posición vertical.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON