SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores CAT5E UTP blanco nieve - KB95U/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB95U/9

Ref.Sonepar

78925

EAN

8426436032064

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

30 mm

Conectores y placas paraconexiones de voz y datos KB95U/9 de la gama profesional de productos y componentesSimon K45, gran variedad de opciones de compatibilidad con otros elementos de lamisma gama.Placa de voz y datos de versiónplana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de categoría 5e UTPcon formato de clipaje clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya® con herramienta de inserción.Presenta color y tonalidades enblanco en los acabados, integra componentes metálicos con aislamientotermoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la nopropagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad.Medidas de 45x45mm y 30mm deprofundidad, facilita la adaptación en distintos entornos de trabajo profesionalesy domésticos, para diferentes sistemas y montajes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON