SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores CAT6 UTP blanco nieve - KB96U/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB96U/9

Ref.Sonepar

89472

EAN

8426436032071

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

30 mm

Modelo de placa para conexionesde voz y datos número KB96U/9 perteneciente a la gama profesional de elementosy componentes Simon K45, con capacidad para compatibilizar con otra serie de elementosde la misma gama.Se trata de una placa de voz ydatos de carácter plano con guardapolvo de 1 elemento diseñado para dosconectores RJ45 de categoría 6 UTP con clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya®integra herramienta de inserción.Presenta todas las certificacionesde seguridad profesionales, gracias a sus componentes metálicos con aislamientotermoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la nopropagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisiónde humos.Medidas de 45x45mm y unaprofundidad de 30mm, necesita de elemento posicionadora 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical en caos desistemas envolventes verticales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON