SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores CAT6 UTP gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KB96U/14

Ref.Sonepar

236974

EAN

8426436042537

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

30 mm

Placa plana con guardapolvo de 1 elemento para datos y voz de la serie Simon K45 en color negro. Es una placa con 2 conectores RJ45 de categoría 6 UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®.Sus dimensiones son de 45 x 45 x 42,9 mm y funciona con cableado 22-24 AWG. Está fabricada en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible, que facilitan la no propagación de las llamas si se produjera un incendio o una baja toxicidad en casa de emisión de humos.Es una placa apta para superficie y para empotrar en estancias con una temperatura de entre - 5 y 60ºC y para limpiarla, tan solo tendrás que hacerlo con un paño seco y suave y sin utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo con cloro.Además, ha sido fabricada según la normativa TIA 568 C.2, por lo que cumple con todos los estándares de calidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON