SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores ITT CANNON blanco nieve - KB65/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB65/9

Ref.Sonepar

319849

EAN

8426436017221

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Con acabados en color blanco, la serie Simon K45 presenta la placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de ITT Cannon®. Apta tanto para superficie como para empotrar, esta pieza cuenta con unas medidas de 45x45 mm y un grosor de 8,5 mm. Además, ha sido fabricada en termoplástico libre de halógenos para garantizar la no propagación de las llamas en caso de incendio, junto con una baja toxicidad de darse alguna emisión de humos.Por todo ello, la colección Simon K45 se presenta como la solución idónea para dotar a tu hogar con las mejores soluciones en cuanto a conectividad. Una colección a la vanguardia gracias a la constante innovación de nuestros productos. No lo dudes más y confía en una de las mejores marcas del mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON