SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores NEXANS blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KB85/9

Ref.Sonepar

374444

EAN

8426436023642

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Placa plana para datos y voz con guardapolvo de la serie Simon K45 en color blanco. Se trata de una placa para 2 conectores RJ45 de Nexans® y que cuenta, además, con guardapolvo de 1 elemento.Tiene un número medio de módulos y sus dimensiones son de 45 x 45 x 8,5 mm de profundidad y su limpieza es muy sencilla, ya que solo vas a necesitar un paños suave y seco.Está fabricada con termoplástico libre de halógenos que es un material muy seguro para tu hogar, ya que evita, en caso de incendio, la propagación de las llamas y también, si se produjera emisión de humos, no habrá unos altos niveles tóxicos.La placa para voz y datos de la serie Simon K45 se ha diseñado según la normativa UNE-EN 60.670-1:2006 y es apta tanto para empotrar como para utilizar en superficie y se puede usar en estancias con temperaturas entre los -5 y los 60ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON