SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores NEXANS gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KB85/14

Ref.Sonepar

374443

EAN

8426436032521

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Modelo de placa para 1 y 2conectores KB85/14 de la gama profesional de componentes y productos Simon K45,para sistemas de conector y placas para conexiones de voz y datos.Se trata de una placa para 1 y 2conectores de versión individual plana con guardapolvo de 1 elemento para dosconectores RJ45 con formato de clipaje Nexans®. Presenta color y acabados entonalidad de negro, integra componentes de carácter termoplástico libre de halógenoslos cuales garantizan la protección en situaciones de llama y emisión de humos.Facilita el uso y la capacidad demontaje en diferentes sistemas e instalaciones profesionales con sus medidas45x45mm y profundidad de 8,5mm. Se necesita la combinación con elemento posicionador a 90º(ref. K66) para sistemas de conexión de voz y datos envolventes de inclinaciónvertical para su orientación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON