SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana con guardapolvo para 2 conectores PANDUIT gris grafito - KB69/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB69/14

Ref.Sonepar

293345

EAN

8426436032279

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La Empresa Simon trabaja constantemente para mejorar sus productos. Los somete a las pruebas establecidas por la Normativa Internacional, y a pruebas propias, para asegurar de esa manera la durabilidad y compatibilidad de sus instalaciones.No solo se trabaja en la parte tecnológica, sino en el diseño moderno, adaptado a todas las emergentes tecnologías y estableciendo de esa forma un marco de amplias referencias que le permiten resolver todas sus necesidades de comunicación y conexión. El sistema Simon Connect ofrece la solución completa con una amplia gama de placas inclinadas y planas con conectores de datos de contrastada calidad. Esta es una Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Panduit®. Acabado negro, gama Simon K45. Compatible con Conectores RJ45 de Panduit®. Placa individual Plana. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta- mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a cambios de temperatura extremos. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON