SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 1 conector 3M OCK blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K045/9

Ref.Sonepar

91146

EAN

8426436040021

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Esta placa plana de voz de 1 elemento para 1 conector RJ45 de 3M y sin guardapolvo es de color blanco y está disponible en la serie Simon K45. Presenta unas medidas de 45x45 mm y una profundidad de 8,5 mm y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos, asegurando la no propagación del fuego ante un eventual incendio. Está en cumplimiento con el reglamento y es apta para superficie y empotrar. Si se combina esta placa de voz y datos en envolventes verticales, es preciso que se use el posicionador a 90º con el objetivo de orientar la placa en modo vertical. La serie Simon K45 ofrece una extensa gama de placas y conectores como una solución completa para facilitar la conectividad. Las placas, además, son compatibles con cualquier conector que pueda encontrarse en el mercado, de modo que son fácilmente combinables.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON