SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 1 conector 3M OCK gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K045/14

Ref.Sonepar

91147

EAN

8426436040038

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La Gama de conectores y placas de voz y datos de la Empresa Simon (K45) admite cualquier conector del mercado. Se presentan en Placas con/ sin guardapolvo. De cierre automático contribuyen a mantener inalterables los parámetros de transmisión. Tiene además un área de rotulación o pegado de la etiqueta identificativa. Las placas pueden ser planas o inclinadas, aunque se facilita la instalación como en este caso colocando posicionadores de ser necesario para impedir las molestias y mejorar la seguridad del sistema y las personas. Son también compatibles con los conectores de cobre, lo cual asegura facilidad y comodidad en la instalación y mejora la solución de cualquier problema que deba solucionarse en conexiones.En este caso se trata de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento individual para 1 conector RJ45 3M®. Acabado negro. Línea Simon K45. Conectores RJ45 de 3M®. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 m x 8,5 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Cumple con las normativas respecto a la resistencia a altas temperaturas: UNE-EN 60.670-1:2006 (-5 a +60º C +60º C). Apto para superficie y empotrar. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON