SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 1 conector AMP/BRAND REX/SYSTIMAX/(AVAYA)/KRONE o BELDENCDT blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K076/9

Ref.Sonepar

233986

EAN

8421053263884

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Compatible con otros fabricantes, la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo con un elemento para conector RJ45 en color blanco de la serie Simon K45 aúna el diseño más innovador con las líneas clásicas de los productos elaborados para los sistemas eléctricos incluidos en esta gama. Tiene unas medias de 45 x 45 x 8’5 mm. Ha sido fabricada con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar, es una placa para 1 y 2 conectores RJ45 con clipaje básico Keystone I, II, ATT/Avaya. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales, como minicolumnas, columnas, Teleblock o canales portamecanimos, es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON