SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 1 conector CAT5E FTP blanco nieve - K095F/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K095F/9

Ref.Sonepar

374420

EAN

8426436031968

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La serie Simon K45 incorpora a su colección la placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 conector RJ45 de la categoría 5e FTP. Con unos sencillos acabados en color blanco, nuestra pieza es apta para superficie o empotrar y cuenta con unas medidas de 45x45 mm y un grosor de 8,5 mm. Además, está fabricada con componentes metálicos libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible para garantizar que, de haber incendio, la llama no se propague y su toxicidad sea muy baja en el caso de emisión de humos. Si se busca combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (como columnas o minicolumnas, Teleblock o canales portamecanimos?), sería necesario utilizar el posicionador a 90º para poder orientar la placa en posición vertical.Las mejores soluciones de conectividad se encuentran en nuestra exclusiva colección Simon K45, pensada para satisfacer a aquellos que quieran que su hogar cuente con todas las novedades del mercado. Y es que todo esto es posible gracias al compromiso de nuestra marca por la calidad e innovación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON