SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 1 conector CAT6 UTP blanco nieve - K096U/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 10 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K096U/9

Ref.Sonepar

463948

EAN

8426436031999

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La Empresa Simon trabaja constantemente para mejorar la conectividad es sus actividades, por lo que cada producto está pensado para pueda encontrar la solución más adecuada y cada vez más sencilla en su instalación, garantizándole una perfecta conectividad. Sus equipos permiten la incorporación de los elementos de protección de nuestra completa Gama de Seguridad. Toda la información se emite y recibe de manera totalmente segura debido a la separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando de esa forma interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos plana sin guardapolvo con 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP de 1 elemento blanco Simon K45. Categoría 6 UTP, Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabado Blanco nieve. Con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar.Resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas (-5 a +60º C +60º C). Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON