SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 1 conector PANDUIT gris grafito - K069/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K069/14

Ref.Sonepar

442961

EAN

8426436037175

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Se trata de una placa de voz y datos de carácter plano y sin guardapolvo para 1 conector RJ45 de Panduit ® con acabado en negro y perteneciente a la serie Simon K45. El producto presenta unas dimensiones de 45x45 mm y una profundidad de 8,5 mm y, además, es apto para superficie y empotrar. Ha sido fabricado en termoplástico libre de halógenos en cumplimiento con la normativa. Este material es altamente resistente y brinda las máximas garantías en caso de incendio, pues asegura la no propagación del fuego y la mínima toxicidad si hay presencia de humo. Es posible combinar esta plaza de voz y datos en envolventes verticales, si bien será preciso usar el posicionador a 90º con el propósito de que la placa se mantenga en sentido vertical. En cuanto al mantenimiento de esta pieza, el fabricante aconseja limpiarla con una gamuza suave y seca y evitar los limpiadores abrasivos que incluyan cloro entre sus componentes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON